uvex 2 Scarpa bassa S3 nero/arancione Larghezza 10 Misura 36

Codice art.: 6502136
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 6502136
EAN / GTIN 4031101610658
Codice del produttore 6502136
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • Superiore in tutte le discipline. L’innovativa serie di scarpe di sicurezza uvex 2, nelle classi di protezione S3 e S1 P, non teme le sfide.: Ammortizzazione ottimale, calzata ergonomica, peso ridotto e le migliori proprietà climatiche assicurano le massime prestazioni nella vita lavorativa di tutti i giorni e ridefiniscono i limiti delle scarpe di sicurezza.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Scarpa bassa di sicurezza S3L leggera e flessibile
  • Tutti i materiali delle suole sono privi di siliconi, plastificanti e altre sostanze che impediscono la bagnabilità della vernice
  • maggiore durata del rivestimento sopra la punta grazie al rivestimento esterno in poliuretano espanso
  • laccio elastico regolabile individualmente con chiusura a scatto
  • uvex medicare: per plantari ortopedici e solette conformi alla norma DGUV 112-191 / ÖNORM Z1259
  • Colore: nero, arancione
  • disponibile nelle vaste distese: 10, 11, 12, 14
  • disponibile nelle taglie: da 35 fino a 52

Caratteristiche di comfort

  • un comfort eccezionale, garantito sia dal nuovo listello che dai materiali traspiranti e climatizzati (uvex climazone)
  • Struttura della tomaia quasi priva di cuciture, realizzata in morbida pelle di vacchetta, per evitare punti di pressione
  • plantare antistatico intercambiabile e confortevole con sistema di traspirazione e ammortizzazione supplementare nel tallone e nell’avampiede
  • patta antipolvere e collo morbidamente imbottiti

Caratteristiche di sicurezza

  • Classe di protezione S3L secondo la norma EN ISO 20345:2022 con marcatura aggiuntiva che attesta un’ottima resistenza allo scivolamento (SR)
  • soddisfa i requisiti ESD con una resistenza di dispersione inferiore a 100 megaohm
  • Puntale uvex xenova® al 100% privo di parti metalliche – compatto, dalla forma anatomica, con buona stabilità laterale e termicamente isolante
  • Intersuola uvex xenova® anti-perforazione senza parti metalliche – non compromette la flessibilità della scarpa
  • Suola esterna ergonomica in poliuretano a doppia densità con battistrada grosso autopulente e ottime proprietà antiscivolo
  • elementi riflettenti sul gambale e sull’allacciatura

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Scarpe di sicurezza
  • Nome dei prodotti: uvex 2
  • Tipo di prodotto: Calzatura bassa
  • Colore (filtro): nero / arancione
  • Classe di protezione: S3
  • Genere: Donna/uomo
  • Dimensione: 36
  • Chiusura: Lacci elastici con chiusura rapida
  • Puntale: puntale in plastica uvex xenova®
  • plantare: uvex 1/uvex 2 plantare climate comfort
  • resistenza allo scivolamento: SRC
  • Suola: uvex 2
  • Larghezza: 10