Prolunga con spina elastica, Modello: 5

Codice art.: 650002 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
867 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Trasmissione Esagono incassato
Uscita Quadro esterno
Lunghezza complessiva L 75 mm
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie Es. fosfatata
Per l´uso con macchina si
Dimensioni del motore, Esagono incassato E 11,2
Attacco grande, Quadro esterno 1/2 pollice
Tipo di prodotto Adattatore
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650002 5
EAN / GTIN 4069515007733
Codice del produttore 650002 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.
Eccezione Dim. 6.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.