• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga con spina elastica, Modello: 2/100

Codice art.: 650002 2/100
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
249 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 100 mm
Profilo di azionamento Innesto esagonale
Quadro di manovra esterno 1/4 pollici
Quadro interno lato macchina E 6,3 (1/4 pollice)
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione fosfatata
Per impiego su macchine
Tipo di prodotto Prolunga

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650002 2/100
EAN / GTIN 4069515007719
Codice del produttore 650002 2/100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Pezzo intermedio per l’alloggiamento delle bussole con attacco quadro femmina di avvitatori elettrici con attacco quadro maschio.
Eccezione Dim. 6.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, fosfatato.