• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Leva per gomme e leva di montaggio ∙ 598 mm

Codice art.: 650-24
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tipo di prodotto Levacopertoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 650-24
EAN / GTIN 4000896028658
Codice del produttore 650-24
Numero-L L60140 1007
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per autovetture e furgoni
  • Sezione a doppia T per elevata stabilità
  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 598 mm
  • Peso netto (kg): 0.77 kg