Ročica za pnevmatike

Št. art.: 650-24
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Montirno železo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650-24
EAN/GTIN 4000896028658
Številka proizvajalca 650-24
L-število L60140 1007
Proizvajalec/odgovorna oseba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Za avtomobile in kombije
  • Dvojni T-profil za visoko stabilnost
  • Površina: Kromirana
  • Izdelano v Nemčiji
  • Dimenzije / dolžina: 598 mm
  • Neto teža (kg): 0,77 kg