GIPA 6.00-3.00CB ID5 Inserti bilaterali rettificati con spoglia superiore lappata, per alluminio

Codice art.: 6498747
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6498747
EAN / GTIN 7291075230369
Codice del produttore 6498747
Numero-L L23940 1504

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm, Larghezza taglio (CW) 6 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 160 mm
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 3 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 13 mm
  • Larghezza taglio (CW) 6 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15 mm

Prodotti correlati

Portautensili