• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Chiave a tubo 18″.

Codice art.: 6453540
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6453540
EAN / GTIN 4010886645352
Codice del produttore 6453540
Numero-L L60160 3107
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Parti forgiate e bonificate
Impugnature in ghisa malleabile, laccate a fuoco

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 18
  • Lunghezza totale [mm]: 415 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: Smaltato blu, testa rettificata
  • Tubo-Ø [pollici]: 2.1/2
  • Ø del tubo [mm]: 76 mm
  • Campo di serraggio [pollici]: 3
  • Larghezza di serraggio [mm]: 76 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no