• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, 1/2 pollice. Completamente isolato, VDE, Esagonale: 5mm

Codice art.: 643809 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
343 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagonale (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 5 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Lunghezza lama non isolata 15 mm
Lunghezza 116,5 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Superficie con isolamento in plastica
Con testa sferoidale no
Con anello di tenuta no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643809 5
EAN / GTIN 4067263120889
Codice del produttore 643809 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 643801643809).

Warning:

Uso previsto
  • Utensili e componenti per lavorare su elementi in tensione fino a valori di 1000 V. Da utilizzare esclusivamente con i componenti del sistema HOLEX a norma VDE.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non modificare gli utensili e i componenti.
  • Non combinare con componenti estranei non idonei.
  • Non utilizzare su elementi sottoposti a una tensione superiore a 1000 V.