6-kutni nastavak za odvijač, 1/2 cola VDE potpuno izoliran, 6-kut: 5mm

Artikl br.: 643809 5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

6-kut (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 5 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
neizolirana duljina oštrice 15 mm
Duljina 116,5 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Površina izolacija plastikom
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 643809 5
EAN / GTIN 4067263120889
Broj proizvođača 643809 5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastična izolacija do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 643801643809).

Warning:

Namjenska upotreba
  • Alati i komponente za rad na elementima pod naponom do 1000 V. Za upotrebu isključivo s komponentama HOLEX VDE sustava.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte modificirati alate ili komponente.
  • Nemojte kombinirati s neprikladnim komponentama trećih strana.
  • Ne koristiti na elementima pod naponom iznad 1000 V.