• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 1/2 pollice Completamente isolato, VDE, Apertura: 14mm

Codice art.: 643807 14
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
325 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 14 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 26 mm
Lunghezza 59 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Superficie con isolamento in plastica
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643807 14
EAN / GTIN 4067263120780
Codice del produttore 643807 14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 643801643809).

Warning:

Uso previsto
  • Utensili e componenti per lavorare su elementi in tensione fino a valori di 1000 V. Da utilizzare esclusivamente con i componenti del sistema HOLEX a norma VDE.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non modificare gli utensili e i componenti.
  • Non combinare con componenti estranei non idonei.
  • Non utilizzare su elementi sottoposti a una tensione superiore a 1000 V.