• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale, 1/2 pollice con rivestimento TiN, Esagono: 4mm

Codice art.: 643233 4
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
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 4 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN 7422
⌀ Lato azionamento 23 mm
Lunghezza 60 mm
Profilo di manovra Giravite esagonale
Esecuzione con rivestimento TiN
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Con testa sferoidale no
Con anello di tenuta no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 643233 4
EAN / GTIN 4000896046928
Codice del produttore 986-4
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Lame con rivestimento TiN con adesività e una resistenza all’abrasione estremamente elevate. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.

Uso:

Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.

Norma:

DIN 7422

Materiale:

Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.