{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Šesťhran | 4 mm | |
| Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
| Norma | DIN 7422 | |
| ⌀ na strane vstupu | 23 mm | |
| Dĺžka | 60 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
| Prevedenie | s povrchovou úpravou TiN | |
| Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
| Povrch | chrómovaná | |
| s guľôčkovou hlavou | nie | |
| s pridržiavacím krúžkom | nie | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 643233 4 | |
| EAN/GTIN | 4000896046928 | |
| Číslo výrobcu | 986-4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |