• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola poligonale, 1/2 pollici, Apertura: 15mm

Codice art.: 642130 15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 15 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato uscita 21,2 mm
Lunghezza 38 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 642130 15
EAN / GTIN 4045197164278
Codice del produttore 642130 15
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di grande qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadri femmina con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadri femmina secondo DIN 3120.
Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste di viti e dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Poligono (doppio esagono) con profilo AS-drive che non danneggia viti e dadi.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alta resistenza, esecuzione cromata (resistente al distacco).