• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Douille 12 pans, 1/2 pouce, Ouverture: 15mm

Réf.: 642130 15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Procédé de fabrication forgeage
Taille du moteur, carré femelle 1/2 pouce
Ouverture, pour vis à douze pans mâles 15 mm
Diamètre extérieur, pour vis à douze pans mâles 21,2 mm
Type de produit douille
Matériau acier spécial / Alliage spécial
Surface avec chromage
Norme DIN 3120; DIN 3124
Longueur totale 38 mm
Kit/assortiment non
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à douze pans mâles
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 642130 15
EAN / GTIN 4045197164278
Réf. fabricant 642130 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons. Carrés conducteurs femelles à tolérances étroites pour une prise ferme sur le carré. Carrés femelles suivant DIN 3120.
Ouvertures de clé à tolérances étroites ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés. Douze pans avec profil AS-Drive ménageant têtes de boulons et écrous.

Norme:

DIN 3124

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromé (résistance à l’écaillement).