• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Quadro passante ∙ Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice) ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 30.2 mm

Codice art.: 6413-4
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 6413-4
EAN / GTIN 4000896048885
Codice del produttore 6413-4
Numero-L L60140 2787
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

  • Quadro passante
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, massiccio, 10 mm (3/8 di pollice)
  • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 30.2 mm
  • Peso netto (kg): 0.03 kg