Carré traversant ∙ Carré massif 10 mm (3/8 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 30.2 mm

Réf.: 6413-4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 6413-4
EAN / GTIN 4000896048885
Réf. fabricant 6413-4
Article hors catalogue L60140 2787
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Carré traversant
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré massif 10 mm (3/8 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 30.2 mm
  • Poids net (kg): 0.03 kg