Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6405VZ
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6405VZ
EAN / GTIN 4017976214047
Codice del produttore 6405VZ
Numero-L L90070 133

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere blu RAL 5007, 4 manicotti angolari. Guida carrello sterzante con corsa a sfera, timone a forbice con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Superficie di carico coperta da una lastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Ruote in gomma piena, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma EN 1757-3.

Proprietà:

Portata totale (kg): 1000
Lunghezza superficie utile (mm): 1600
Larghezza superficie utile (mm): 900
Altezza della superficie di carico (mm): 490
Lunghezza totale (mm): 1945
Larghezza totale (mm): 900
Altezza totale (mm): 1190
Gomme: Gomma piena
Dimensione ruota (mm): 400 x 80

Nota:

secondo EN 1757-3

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori