Char à bras

Réf.: 6405VZ
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6405VZ
EAN / GTIN 4017976214047
Réf. fabricant 6405VZ
Article hors catalogue L90070 133

Description

Exécution:

monté

Description:

Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 4 inserts dans les angles, essieu sur rond à billes, timon en triangle avec poignée avec revêtement en plastique sécurisée remontant automatiquement en position verticale. Avec oeillet de traction, Ø interne 32 mm. Plateau en contreplaqué avec revêtement antidérapant et hydrofuge. Roues à bandage caoutchouc, moyeu à roulement à rouleaux. Freinage automatique sur essieu avant conformément à la Norme 1757-3.

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1000
Longueur de surface utile (mm): 1600
Largeur de surface utile (mm): 900
Hauteur de zone de chargement (mm): 490
Longueur totale (mm): 1945
Largeur totale (mm): 900
Hauteur totale (mm): 1190
Type de pneu: Caoutchouc
Roues (mm): 400 x 80

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires