• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TIP 2P18-UN IC08 Inserti rettificati, per filettatura American UN a profilo completo (UNC,UNF,UNEF).

Codice art.: 6403453
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6403453
EAN / GTIN 7291075159325
Codice del produttore 6403453
Numero-L L23940 1794

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 2.4 mm, Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.18 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Lunghezza tagliente (L) 15.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2.4 mm
  • Profile Included Angle (PNA) 60 Degrees
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Filetti per pollice (TPI) 18 Threads/″