GEPI 1.04-0.00 IC08 Inserti bilaterali rettificati per scanalatura interna

Codice art.: 6403378
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6403378
EAN / GTIN 7291075273632
Codice del produttore 6403378
Numero-L L23940 1686

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm, Larghezza taglio (CW) 1.04 mm, Lunghezza inserto (INSL) 10 mm, Overall Length (OAL) 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo FT
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 1.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.04 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.01 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 10 mm

Prodotti correlati

Portautensili