GPV 14-3.56-3 IC428 Inserti per lavorazione di gole a V di pulegge.

Codice art.: 6402701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 6402701
EAN / GTIN 7291075109177
Codice del produttore 6402701
Numero-L L23940 806

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 3.42 mm, Larghezza taglio (CW) 11.14 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.45 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3.42 mm
  • Larghezza taglio (CW) 11.14 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 24 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 5 Degrees
  • Number of Teeth 3
  • Passo del filetto (TP) 3.56 mm