Scala a pioli in GRP 300mm larghezza libera 7 pioli

Codice art.: 64007
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza libera 300 mm
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 7
Portata max. 150 kg
Lunghezza scala 1,96 m
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Identificazione e classificazione

Codice articolo 64007
EAN / GTIN 4031405640078
Codice del produttore 064007
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 300 mm
  • Aste rettangolari 58 x 25 mm
  • Pioli scanalati
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 350 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 1960 mm
  • Larghezza libera: 300 mm
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 7 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli