Blocco di riferimento per la durezza Brinell 110HBW 1/30 ISO 6506-3 con certificato DAkkS 60x60x16mm alluminio

Codice art.: 63ETB239
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Lunghezza 60 mm
Larghezza 60 mm
Altezza 16 mm
Tipo di prodotto Piastra di confronto per la durezza
Procedura Prova di durezza Brinell con sfera in carburo di tungsteno (HBW)
Valore di durezza (circa) 110
Materiale alluminio
Forma Quadrato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63ETB239
Codice del produttore 63ETB239
Numero-L L40700 127318
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali di riferimento per la durezza nel controllo qualità: la spinta per l'affidabilità del vostro processo! La verifica giornaliera effettuata dall'utente è descritta nelle norme relative alle prove di durezza e contribuisce in modo significativo alla gestione della qualità. Nel processo di verifica giornaliero, tutti i parametri del sistema di prova di durezza che contribuiscono al valore di durezza vengono esaminati mediante impronte sulle piastre di riferimento della durezza. Questa verifica periodica della macchina con l'ausilio di piastre di confronto della durezza deve essere effettuata immediatamente prima dell'inizio del programma di prova giornaliero. Se la macchina viene utilizzata solo una volta alla settimana, il controllo deve essere effettuato solo in quel giorno. In caso di funzionamento su tre turni, si raccomanda di effettuare un controllo all'inizio di ogni turno. Una documentazione adeguata aumenta l'affidabilità del processo, in quanto le variazioni di valore dovute a danni o malfunzionamenti possono essere facilmente individuate. Una volta all'anno, nell'ambito di una calibrazione, è necessario eseguire un controllo completo diretto e indiretto. Le prove dirette comprendono il carico di prova, il sistema di misurazione, il ciclo di prova e il penetratore. Il test indiretto con piastre di confronto della durezza indica la corretta interazione di tutti i parametri controllati durante il test diretto del calibro. Inoltre, i blocchi di riferimento per la durezza possono essere utilizzati per verificare la ripetibilità dei risultati del durometro. Mitutoyo offre una gamma completa di materiali di riferimento per la durezza (blocchi di riferimento per la durezza) per la vostra procedura di gestione della qualità. Materiali di riferimento Mitutoyo: alta qualità Made in Germany. Calibrazione DAkkS indipendente secondo DIN EN ISO e/o ASTM in un laboratorio accreditato. Calibrazioni multiple (fino a tre scale su una piastra di riferimento per la durezza e griglie di superficie su richiesta). Ampia superficie quadrata o rettangolare con grande vantaggio di spazio rispetto alle piastre di confronto della durezza triangolari o rotonde. Tempi di consegna brevi.

Proprietà:

  • Dimensioni: 60 x 60 x 16 mm
  • Standard di accreditamento: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo di accreditamento: DAkkS
  • Vecchio numero di articolo: H100HBW1/30
  • Penetratore: Penetratore a sfera
  • Rapporto forza-area: 30
  • Diametro della sfera mm: 1
  • Materiale: Alluminio
  • Metodo: Brinell
  • Superficie: 3.600 mm²
  • Gamma di prodotti: HR-530
  • Gamma di prodotti: HR-610
  • Gamma di prodotti: HR-620
  • Gamma di prodotti: HV-110
  • Gamma di prodotti: HV-120
  • Forza di prova kgf: 30
  • Forza di prova N: 294,2
  • Scala 1: HBW1/30
  • Standard: ISO 6506-3
  • Tolleranza del valore nominale: +/-25HBW