• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

93HRBW Materiale di riferimento per la durezza Rockwell con certificato di calibrazione ISO 6508-3 Dakks, 60x60x16 mm, acciaio

Codice art.: 63ETB1136D
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 63ETB1136D
Codice del produttore 63ETB1136D
Numero-L L40700 131071
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Materiali di riferimento per la durezza nel controllo qualità: La spinta per la sicurezza del vostro processo! La verifica giornaliera, eseguita dall'utente, è descritta negli standard di prova della durezza e contribuisce in modo significativo ai processi di gestione della qualità. Nel processo di verifica giornaliera, tutti i parametri del sistema di prova di durezza che contribuiscono al valore di durezza vengono esaminati mediante impronte sul materiale di riferimento per la durezza. Questa ispezione periodica della macchina per mezzo di materiali di riferimento per la durezza deve essere effettuata immediatamente prima dell'inizio del programma di prova giornaliero. Una documentazione adeguata aumenta la sicurezza del processo, in quanto è possibile individuare facilmente le variazioni di valore dovute a danni o malfunzionamenti. Inoltre, la ripetibilità dei risultati della macchina per prove di durezza può essere verificata con i materiali di riferimento per la durezza. Mitutoyo offre una gamma completa di materiali di riferimento per la durezza (blocchi di prova di durezza) in diversi materiali e con livelli di durezza che si adattano perfettamente alla vostra procedura di gestione della qualità. Materiali di riferimento Mitutoyo: Qualità di alto livello Made in Germany. - Calibrazione indipendente DAkkS. secondo DIN EN ISO 6508 e/o ASTM E18. in un laboratorio accreditato Ampia superficie quadrata o rettangolare con grande vantaggio di spazio rispetto ai blocchetti di prova triangolari o rotondi Brevi tempi di consegna MPE ″Errore Massimo Ammissibile″ del sistema di prova di durezza inciso (vale per i materiali in metallo duro) - tutte le informazioni rilevanti in un colpo d'occhio. È possibile ordinare una serie di servizi aggiuntivi: Fino a tre scale diverse su un materiale di riferimento (non si applica ai materiali Brinell). Una griglia laserata sulla superficie per un'accurata spaziatura delle indentazioni. Taratura alternativa accreditata ASTM. Doppia calibrazione secondo gli standard ISO e ASTM. Confrontate le dimensioni delle superfici per valutare il rapporto prezzo/prestazioni. Contattateci se non trovate quello che state cercando.

Proprietà:

  • Dimensioni: 60 x 60 x 16 mm
  • Standard di accreditamento: DIN EN ISO/IEC 17025
  • Organismo di accreditamento: DAkkS
  • Vecchio numero di articolo: 63ETB028D
  • Penetratore: Penetratore a sfera
  • Dimensioni: 0,108 X 0,116 X 0,038 M
  • Diametro della sfera mm: 1,5875
  • Materiale: acciaio
  • Metodo: Rockwell
  • Superficie: 3.600 mm²
  • Gamma di prodotti: HR-110MR
  • Gamma di prodotti: HR-210MR
  • Gamma di prodotti: HR-430MR
  • Gamma di prodotti: HR-320MS
  • Gamma di prodotti: HR-430MS
  • Gamma di prodotti: HR-530
  • Gamma di prodotti: HR-610
  • Gamma di prodotti: HR-620
  • Forza di prova kgf: 100
  • Forza di prova N: 980,7
  • Scala 1: HRBW
  • Standard: ISO 6508-3
  • Forza di prova preliminare kgf: 10
  • Forza di prova preliminare N: 98,07