{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Tipo di prodotto | Dispositivo di visualizzazione |
| Codice articolo | 63AAA548 | |
| Codice del produttore | 63AAA548 | |
| Numero-L | L40700 131602 | |
| Produttore/persona responsabile | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |
Piastra di misurazione a raggio/griglia
Ideale per controllare diametri, concentricità, raggi, ecc. per proiettori con schermo da 500 mm e ingrandimenti di 10x, 20x, 50x e 100x., Intervalli leggibili:,
| Ingrandimento | Intervallo | Intervallo |
| 10x | 2 - 24 mm | 1 mm |
| 20x | 1 - 12 mm | 1 mm |
| 25x | 0,8 - 9,6 mm | 0,8 mm |
| 50x | 0,4 - 4,8 mm | 0,4 mm |
| 100x | 0,2 - 2,4 mm | 0,2 mm |