• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Piastra di misura a griglia/angolo, Ø300 mm, piastra di misura standard per proiettore di misura

Codice art.: 63AAA536
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 63AAA536
Codice del produttore 63AAA536
Numero-L L40700 131603
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

  • Per i proiettori di misurazione, le piastre di misurazione standard estendono le aree di applicazione e l'efficienza dei proiettori di misurazione Mitutoyo.
  • I vantaggi in dettaglio: Le piastre di misurazione sono disponibili con un diametro di 250, 300, 340 e 500 mm; adattate ai diametri dello schermo dei proiettori di misurazione Mitutoyo.
  • Ispezione rapida e semplice di un'ampia gamma di profili e scale, nonché di lunghezze, altezze, parallelismo, angoli, raggi, Conicità, posizioni dei fori, diametri e filettatura standardizzata o.
  • Profili degli ingranaggi tutte le piastre di misurazione sono realizzate in plastica a bassa distorsione e sono dotate di uno strato protettivo.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 201386
  • Dimensioni: 0,302 X 0,302 X 0,002 M