C-Box xMUX 32x Digimatic

Codice art.: 63AAA009
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
Tensione di rete 220 V
Frequenza di rete 50 Hz
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Interfaccia dati

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63AAA009
Codice del produttore 63AAA009
Numero-L L40950 531
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

DMX-16/16C sono interfacce per il collegamento di 16 strumenti di misura con uscita dati Digimatic a un PC con interfaccia RS-232C. Il DMX-16 C dispone inoltre di un proprio microprocessore per l'elaborazione dei dati di misura. Ciò consente la lettura simultanea e l'accelerazione della velocità di elaborazione. Il DMX-16/16C fornisce l'alimentazione necessaria e il pulsante di azzeramento ABS per le sonde della serie 575.

Proprietà:

  • Alimentazione: 220-240V 50Hz
  • Dimensioni (LxPxA): 225 x 204 x 75
  • Consegna: con cavo di alimentazione