• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Codolo d’attacco Weldon 32

Codice art.: 63901072020
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Codolo: Weldonschaft
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
Codolo Weldonschaft
Profondità di taglio 50 mm
Cono Morse CM 4
Tipo di prodotto Punta per cave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63901072020
EAN / GTIN 4014586425276
Codice del produttore 63901072020
Numero-L L00010 3212
Produttore/persona responsabile C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descrizione

Descrizione:

  • Codolo d’attacco Weldon 32,Per tutte le punte a corona Weldon 32

Proprietà:

  • Profondità di taglio 50 mm
  • Cono MK 4
  • Foro-Ø 50 - 100 mm