• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Lattina di olio

Codice art.: 6390010
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Oliatore a spruzzo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 6390010
EAN / GTIN 4010886639009
Codice del produttore 6390010
Numero-L L60160 4396
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

298-02 Oliatore semplice in materiale plastico
N. 298-02 Oliatore semplice in materiale plastico

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 60 mm
  • Altezza totale [mm]: 60 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 200 mm
  • Litro: 0,250
  • Pinta: 1/2
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no