Descrizione:
Macchine fino a 15 kW , per conglomerati cementizi da morbidi a molto duri. Dettagli: Fino al diametro 1 200 mm sono saldati laser. Forma dei segmenti speciale con funzione di protezione contro l'usura prematura del disco nell'area di contatto (effetto undercutting). Adatti per lavori di ristrutturazione, demolizione controllata e demolizione di strade, aeroporti, ponti e costruzioni industriali. Adatti anche alla rimozione di soffitti di cemento danneggiati e sfondati fino ad uno spessore di 50 cm. Questi utensili sono caratterizzati da una grande velocità di taglio, una lunga durata e una bassa pressione di taglio necessaria.
Proprietà:
- Forma: C77W 50088F DIAMANT VENDITA CIRCOLARE
- Grana: 38
- Idoneità dei materiali: Calcestruzzo
- Linea di prodotti: PREMIUM
- Specifiche : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M23
- Dimensioni (P x P x a): 600 x 3,9 x 25,4 mm
- Diametro: 600 mm
- Spessore: 3,9 mm
- Foratura: 25,4 mm
- Strumento per: Seghe a pavimento
Vantaggi:
- Prestazioni di taglio rapide e costanti e una notevole fluidità
- Lunga durata.
Materiale:
Calcestruzzo