Omschrijving:
Machines tot 15 kW , zachte tot zeer harde aggregaten. Details: Lasergelast tot diameter 1 200 mm. Speciale segmentvorm met beschermende functie tegen voortijdige slijtage van de stam in de voegzone (undercutting-effect). Geschikt voor renovatie, sloop en ontmanteling van wegen, snelwegen, luchthavens, bruggen en industriehallen. Ook voor het verwijderen van beschadigde betonplaten en voor het doorbreken van platen tot een dikte van 50 cm. Het gereedschap wordt gekenmerkt door een extreem snelle snijtoevoer, een zeer lange levensduur en een lage snijdruk, waardoor de machine wordt ontzien.
Kenmerk:
- Form: C77W 50088F DIAMANTCIRKELZAAG
- Specificatie : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M23
- Afmeting (D x T x H): 600 x 3,9 x 25,4 mm
- diameter: 600 mm
- Sterkte: 3.9 mm
- Boring: 25.4 mm
- Korrelgrootte: 38
- Geschiktheid materiaal: Beton
- Gereedschap voor: Fugenschneider
Voordeel:
- Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
- Zeer lange levensduur.
Materiaal:
Beton