Bussola esagonale da 3/8 pollice 17 mm

Codice art.: 637200 17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
124 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 3/8
  • Materiale: Acciaio ad alte prestazioni HPQ®

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 17 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 23 mm
Lunghezza 31 mm
Profilo di manovra Chiave a bussola esagonale
Materiale Acciaio ad alte prestazioni HPQ®
Superficie rivestimento al NiCr
Con profilo AS-drive si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 637200 17
EAN / GTIN 4018754002986
Codice del produttore 02110017

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno secondo DIN 3120.
Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture con tolleranze ristrette con profilo AS Drive che non danneggia viti e dadi. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate.

Norma:

DIN 3124

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, rivestimento NiCr resistente al distacco.
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello