{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 17 mm | |
Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na izhodni strani | 23 mm | |
Dolžina | 31 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
Material | Visoko zmogljivo jeklo HPQ® | |
Površina | nikelj kromirano | |
s profilom AS-Drive | Da | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
Številka izdelka | 637200 17 | |
EAN/GTIN | 4018754002986 | |
Številka proizvajalca | 02110017 |