Bit hexagonal, 3/8 inch, Deschiderea cheii: 17mm

Cod articol.: 637200 17
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
177 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oțel special / aliaj special
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale externe
Lungimea totală L 31 mm
Standard DIN 3124
Proces producţie forjat
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale externe 17 mm
Diametru exterior, Pentru șuruburi hexagonale externe 23 mm
Tip produs Bit de cheie tubulară
Suprafaţă cromate cu nichel
Set nu
Acţionare Locaş pătrat
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 637200 17
EAN / GTIN 4018754002986
Număr producător 02110017
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranţă restrânsă cu profil AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.

Standard:

DIN 3124

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.