• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Mandrino autoserrante Futuro Top 13 mm, 1/2″

Codice art.: 636602000
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mandrino senza chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636602000
EAN / GTIN 4007430430137
Codice del produttore 636602000
Numero-L L01750 514
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Il primo mandrino autoserrante resistente alle percussioni, con sicura di serraggio a cricchetto e doppia protezione antipolvere
  • Senza chiave per una rapida sostituzione dell’utensile
  • Tenuta sicura dei pezzi serrati anche in caso di massima sollecitazione
  • Il soffietto in gomma resistente all’olio e all’usura protegge dallo sporco la filettatura e gli accoppiamenti
  • Solo per utilizzo a rotazione destrorsa

Proprietà:

  • Ø esterno: 42,8 mm
  • Peso: 0,5 kg
  • Filettatura femmina: 1/2″ - 20 UNF
  • Lunghezza (chiuso): 89 mm
  • apertura alare: 1 - 13 mm