Unità di crimpatura 8,75 con display digitale per contatti industriali 0,14 - 6,0 mm²

Codice art.: 636 0753 3 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 636 0753 3 0
EAN / GTIN 4049002083808
Codice del produttore 636 0753 3 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Proprietà:

  • Peso: 600 g
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 43 mm
  • Altezza: 76 mm
  • Capacità (mm²): 0,14 - 6 mm²
  • Ø massimo contatto: 7,5 mm