• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Unità di crimpatura 8.73-6 con display digitale per contatti aeronautici 0,03 - 0,5 mm²

Codice art.: 636 0736 3 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 636 0736 3 0
EAN / GTIN 4049002114823
Codice del produttore 636 0736 3 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Proprietà:

  • Peso: 600 g
  • Lunghezza: 87 mm
  • Larghezza: 43 mm
  • Altezza: 72 mm
  • Capacità (mm²): 0,03 - 0,5 mm²
  • Capacità (AWG): 32 - 20
  • max. Ø Contatto: 3,6 mm