Inserti speciali per crimpare capicorda, lunghezza massima di crimpatura 20 mm, 16 mm² / 25 mm², misura del sistema 22 mm

Codice art.: 636 01101 5 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 636 01101 5 0
EAN / GTIN 4049002111648
Codice del produttore 636 01101 5 0
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • speciale per la lavorazione di cappucci terminali extra lunghi
  • Forma a crimpare quadrata con quattro superfici profilate
  • Utilizzabile solo in combinazione con l’adattatore per misura di sistema 22 mm

Proprietà:

  • Peso: 105 g
  • Lunghezza: 32 mm
  • Larghezza: 41,5 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Esecuzione: zincato al cromo
  • Capacità (mm²): 16 / 25 mm²
  • Dim. di sistema: 22 mm
  • Giunto: capicorda

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello