Barriera di sicurezza uscita a destra

Codice art.: 63505
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Normativa Da DIN EN ISO 14122-1 a 4
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63505
EAN / GTIN 4031405635050
Codice del produttore 063505
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Meccanismo di attivazione per conduttori di emergenza tramite barriera portafusibili automaticamente quando la barriera viene azionata
  • Richiesto per l'accesso alla scala al di sotto di 5,82 m di altezza verticale e l'uso simultaneo della scala di emergenza codice 62446
  • Barriera in acciaio galvanizzato

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Tipo di prodotto: Esci a destra