• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Prolunga, 1/4 pollice, Lunghezza complessiva: 50mm

Codice art.: 632400 50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
496 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 50 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Tipo di prodotto Anello filettato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Codice del produttore 11010001
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono quadri esterni ottimali secondo DIN 3120 A 6,3 con sfera di tenuta, quadri interni secondo DIN 3120.
Grazie al quadro interno ribassato, a quello esterno smussato e alle quattro nervature di presa, è possibile accoppiare i raccordi e gli accessori di manovra anche “alla cieca”.

Norma:

DIN 3123-B 6,3

Materiale:

Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Per:

Chiavi a bussola manuali.