Jatkokappale, 1/4” 50 mm

Tuote nro.: 632400 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
547 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 50 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 632400 50
EAN / GTIN 4018754012206
Valmistajan numero 11010001

Kuvaus

Malli:

Materiaalin ja erityisen taontatavan ansiosta optimaalinen ulkonelikulma DIN 3120 A 6,3, jousikuula, sisänelikulmat DIN 3120.
Työkalu- ja liitinosat voidaan kiinnittää ”sokeasti” upotetun sisänelikulman, viistetyn ulkonelikulman ja neljän lukitusuran läpi.

Standardi:

DIN 3123-B 6,3

Raaka-aine:

Kromiseosterästä − hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.