{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Processo di produzione | es. forgiata | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 1/4 pollice | |
| Attacco grande, Per viti Pozidriv (PZ) | PZ2 | |
| Diametro esterno, Per viti Pozidriv (PZ) | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 25 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti Pozidriv (PZ) | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 631630 2 | |
| EAN / GTIN | 4045197772916 | |
| Codice del produttore | 631630 2 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |