• ¡Última oportunidad! Pronto dejará de formar parte de nuestro surtido.

Vaso de punta Pozidriv, 1/4 pulgada, Tamaño de ranura en cruz: 2

Número de artículo: 631630 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
189 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Procedimiento de fabricación con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ2
Diámetro exterior, Para tornillos Pozidriv (PZ) 11 mm
Tipo de producto Inserto de destornillador
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Longitud total 25 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos Pozidriv (PZ)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631630 2
EAN / GTIN 4045197772916
Número del fabricante 631630 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.

Material:

Acero al cromovanadio, cromado.