• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga, Apertura: 5mm

Codice art.: 631415 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
346 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 5 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 8,1 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631415 5
EAN / GTIN 4045197492951
Codice del produttore 631415 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole esagonali HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici (n. art. 631417).