Bussola esagonale da 1/4 pollice esecuzione lunga 10 mm

Codice art.: 631415 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.677 pezzi in magazzino
  • Quadro di manovra femmina: 1/4
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Norma DIN 3124
⌀ Lato uscita 14,5 mm
Lunghezza 50 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie cromato
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 631415 10
EAN / GTIN 4045197493316

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Quadro femmina con foro a norma DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-L

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Nota:

Bussole esagonali HOLEX lunghe, disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (n. art. 631417).
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
    Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello