• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 8mm

Codice art.: 631030 8

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631030 8
Codice del produttore 631030 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Aperture a tolleranze strette con profilo AS drive che non danneggia le teste delle viti e dei dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato (resistente al distacco).