Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bussola esagonale da 1/4 pollice, Apertura: 5mm

Codice art.: 631030 5

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 631030 5
Codice del produttore 631030 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti.
Aperture a tolleranze strette con profilo AS drive che non danneggia le teste delle viti e dei dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti.

Norma:

DIN 3124-S

Materiale:

Acciaio HPQ® ad alte prestazioni, cromato (resistente al distacco).