Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 8mm

Número de artículo: 631030 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 631030 8
Número del fabricante 631030 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Los anchos de llave con tolerancia estricta con perfil AS-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado (resistente al desprendimiento).