Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article alternatif :

Douille 6 pans, 1/4 pouce, Ouverture: 5mm

Réf.: 631030 5

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 631030 5
Réf. fabricant 631030 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Forgées en acier de haute qualité, chanfreinées intérieurement pour une prise rapide des têtes de boulons.
Ouvertures de la douille à tolérances étroites avec profil AS-drive ménageant têtes de boulons et écrous. Cote D réduite pour les travaux dans des endroits confinés.

Norme:

DIN 3124-S

Matière(s):

Acier hautes performances HPQ®, chromé (résistance à l'écaillement).