Vaso de 6 caras, 1/4 pulgada, Ancho de llave: 9mm

Número de artículo: 631029 9
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
2.196 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de llave (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
acero al cromo-vanadio
Salida de velocidad
Para tornillos hexagonales externos
Longitud total L
25 mm
Norma
DIN 3124
Para uso en máquina
no
Procedimiento de fabricación
con forjado
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior
1/4 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos
9 mm
Diámetro exterior, Para tornillos hexagonales externos
13,4 mm
Tipo de producto
Vaso
Superficie
cromado/a
Juego
no
Accionamiento
Cuadrado interior
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 631029 9
EAN / GTIN 4062406060473
Número del fabricante 631029 9
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De acero forjado de alta calidad, interior avellanado para un ajuste rápido de las cabezas de tornillo.
Los anchos de llave de tolerancia estricta con perfil HT-drive protegen las cabezas de tornillo y las tuercas. De pared delgada para trabajar incluso en zonas estrechas.
Cuadrado interior con taladro según DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado.

Nota:

Insertos para llaves de vaso de 6 caras GARANT y HOLEX también disponibles en pulgadas (GARANT: n.° 631032; HOLEX: n.º 631022).